• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Komplet ploščic za zarezovalno struženje, polni radij

Št. art.: GG2748 3
Nov izdelek
Nastavi ceno 50 Pieces (12,81 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Nastavi ceno 50 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro min. primerno
Mokro maks. primerno
Suha obdelava pogojno primerno
Olje primerno
Zrak pogojno primerno
Izvedba rezalne plošče nevtralna
Širina zareze w 3 mm
Globina vboda min. tmin 0,5 mm
Globina vboda maks. tmax 1,2 mm
Rezalni material HM
Odrezovalna skupina M (nerjaveče jeklo); P (jeklo)
Skupina uporabe orodij Radiales Innen-Einstechen
Zvrst HB7020
vrsta izdelka ploščica za zarezovalno struženje
Število rezil 1 kos
Primerno za material jeklo (P); nerjavno jeklo (M)
Postopek obdelave zarezovanje (ESE)
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava; Groba/gladilna obdelava
Vsebina 50 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG2748 3
EAN/GTIN 4067263097914
Številka proizvajalca GG2748 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
220
Jeklo < 750 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
170
Jeklo < 1100 N/mm
P
140
Jeklo < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
neprekinjeno
 
mokro maks.