Ploščica za zarezovalno struženje Polni radij 4/50

Št. art.: GG2746 4/50
Nastavi ceno 50 kos (13,04 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7020
število kosov 50
Glavna uporaba P
Dodatna uporaba M
Toleranca širine zareze w ±0,04 mm
Globina reza ap 0,6 mm - 1,6 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,22 mm/v
Vsebina 273735 4
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2746 4/50
EAN/GTIN 4067263097938

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
220
Jeklo < 750 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
170
Jeklo < 1100 N/mm
P
140
Jeklo < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
neprekinjeno
 
mokro maks.
 
suho
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Širina vboda š (mm)/št. kosov Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico