Ploščica za zarezovalno struženje srednja obdelava 4/30

Št. art.: GG2742 4/30
Nastavi ceno 30 kos (15,67 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7020
število kosov 30
Glavna uporaba P
Dodatna uporaba M
Radij rezila R 0,4 mm
Toleranca širine zareze w ±0,04 mm
Globina reza ap 0,9 mm - 2,2 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,26 mm/v
Vsebina 273729 4
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2742 4/30
EAN/GTIN 4067263097648

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
220
Jeklo < 750 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
170
Jeklo < 1100 N/mm
P
140
Jeklo < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
neprekinjeno
 
mokro maks.
 
suho
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli