Ploščica za odrezovanje nevtralna 3,1/50

Št. art.: GG2715 3,1/50
Nastavi ceno 50 kos (4,00 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HBX25
število kosov 50
Glavna uporaba P
Dodatna uporaba M
Radij rezila R 0,2 mm
Toleranca širine zareze w ±0,1 mm
Podajanje f 0,1 mm/v
Vsebina 273010 3,1
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2715 3,1/50
EAN/GTIN 4067263096733

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
120
Jeklo < 750 N/mm
P
100
Jeklo < 900 N/mm
P
90
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
80
neprekinjeno
 
suho
 

Opis

Primerno za:

List za zarezovanje št. 273000.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli