Ploščica za odrezovanje nevtralna 3,1/50

Št. art.: GG2710 3,1/50
Nastavi ceno 50 kos (6,12 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
102 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB 7130
število kosov 50
Glavna uporaba M
Radij rezila R 0,2 mm
Toleranca širine zareze w ±0,1 mm
Podajanje f 0,1 mm/v
Vsebina 273115 3,1
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2710 3,1/50
EAN/GTIN 4067263096412

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 

Opis

Primerno za:

List za zarezovanje št. 273552273558 in 273562273570.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Širina vboda w (mm)/št. kosov Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico