• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Varčno pakiranje ploščica za odrezovanje desno 30 kosov HB9035

Št. art.: GG2707 4
Nastavi ceno 30 kos (8,52 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Nastavi ceno 30 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro min. primerno
Mokro maks. primerno
Suha obdelava pogojno primerno
Olje primerno
Zrak pogojno primerno
Izvedba rezilne ploščice desno
Širina zareze w 4 mm
Rezalni material HM
Odrezovalna skupina P (jeklo)
Zvrst HU7315-1
vrsta izdelka ploščica za zarezovalno struženje
Smer uporabe desno
Primerno za material jeklo (P)
Postopek obdelave odrezovanje (ESA)
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava; Groba/gladilna obdelava
Vsebina 30 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG2707 4
EAN/GTIN 4069515081115
Številka proizvajalca GG2707 4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
200
Jeklo < 750 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
160
Jeklo < 1100 N/mm
P
140
Jeklo < 1400 N/mm
P
110
GG(G)
K
80
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno
 
mokro maks.