{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass min. | geeignet | |
| nass max. | geeignet | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Öl | geeignet | |
| Luft | bedingt geeignet | |
| Ausführung Schneidplatte | rechts | |
| Stechbreite | 4 mm | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | P (Stahl) | |
| Sorte | HU7315-1 | |
| Produktart | Stechdrehplatte | |
| Einsatzrichtung | rechts | |
| geeignet für Material | Stahl (P) | |
| Bearbeitungsverfahren | Abstechen (ESA) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Inhalt | 30 St. |
| Artikelnummer | GG2707 4 | |
| EAN / GTIN | 4069515081115 | |
| Herstellernummer | GG2707 4 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |