{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zvrst | HB7130-2 | |
Lomilec odrezkov | VM | |
Quantity | 50 | |
Cutting depth ap | 0.35 mm - 4 mm | |
Feed f | 0.25 mm/rev. - 0.5 mm/rev. | |
Cutting speed vc main application | 85 mm/min - 210 mm/min | |
Contents | 251032 HB7130-2 | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | GG2583 160405L/50 | |
EAN/GTIN | 4067263094500 |