Vrtljiva obračalna ploščica za grobo obdelavo CNMG 160612/30

Št. art.: GG2574 160612/30
Nastavi ceno 30 kos (11,10 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7130-2
Lomilec odrezkov VG
število kosov 30
Globina reza ap 0,8 mm - 5,5 mm
Podajanje f 0,35 mm/v - 0,45 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 90 mm/min - 170 mm/min
Vsebina 250336 HB7130-2
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2574 160612/30
EAN/GTIN 4067263094111

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Velikost/št. kosov Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico