Vrtljiva obračalna ploščica za grobo obdelavo WNMG 080408/50

Št. art.: GG2570 080408/50
Nastavi ceno 50 kos (3,88 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HBT020
Lomilec odrezkov PR
število kosov 50
Globina reza ap 0,55 mm - 2,75 mm
Podajanje f 0,3 mm/v - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 100 mm/min - 220 mm/min
Vsebina 252224 HBT020
ISO-oznaka obračalne ploščice WNMG080408
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2570 080408/50
EAN/GTIN 4067263093763

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli