Vrtljiva obračalna ploščica za grobo obdelavo SNMG 150616/50

Št. art.: GG2549 150616/50
Nastavi ceno 50 kos (8,74 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7020
Lomilec odrezkov SG
število kosov 50
Globina reza ap 1,05 mm - 5,25 mm
Podajanje f 0,3 mm/v - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 105 mm/min - 260 mm/min
Vsebina 251332 HB7020
ISO-oznaka obračalne ploščice SNMG150616
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2549 150616/50
EAN/GTIN 4067263093329

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Velikost/št. kosov Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico