Varčno pakiranje CNMG rezalna obračalna ploščica srednja obdelava 30 kosov HB7010-2

Št. art.: GG2407 160612
Nov izdelek
Nastavi ceno 30 kos (10,50 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost Nastavi ceno 30 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7010-2
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov SM
število kosov 30
Globina reza ap 0,3 mm - 4 mm
Podajanje f 0,2 mm/v - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 140 mm/min - 440 mm/min
Vsebina 250170 HB7010-2
ISO-oznaka obračalne ploščice CNMG 160612
Radij rezila 1,2 mm
Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba P
Globina reza ap min 0,8 mm
Globina reza ap maks 5,5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG2407 160612
EAN/GTIN 4067263092278
Številka proizvajalca GG2407 160612
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
neprekinjeno
 
mokro maks.