• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Paquete económico de plaquita de corte reversible CNMG de mecanizado medio 30 piezas HB7010-2

Número de artículo: GG2407 160612
Establecer precio 30 unidades (12,12 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Establecer precio 30 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de cortes 4 ud.
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Radio angular R 1,2 mm
Modelo de rompevirutas SM
Forma básica Forma de rombo
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Ángulo en punta de rincón 80 grados
Código ISO CNMG 160612
Profundidad de corte recomendada, mín. 0,3 mm
Profundidad de corte recomendada, máx. ap max 5,5 mm
Profundidad de corte ap, mín. 0,8 mm
Profundidad de corte ap, máx. 5,5 mm
Velocidad de corte, aplicación principal, mín. 140 m/min
Velocidad de corte, aplicación principal, máx. 440 m/min
Avance, mín. fz 0,2 mm/rev.
Avance, máx. fz 0,5 mm/rev.
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Para material Acero (P)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Condición de corte sistema continuo
Contenido 30 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo GG2407 160612
EAN / GTIN 4069515083607
Número del fabricante GG2407 160612
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig