Komplet VHM-torusnih rezkarjev HOLEX Pro Inox HPC DIN 6535 HB

Št. art.: GG1248 10/3,0
Nastavi ceno 5 kos (52,20 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC / RS1 (mm) Nastavi ceno 5 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Pro Inox
⌀ rezila DC 10 mm
Prevleka AlCrN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ f8
Število zob Z 4
Kot spirale 35 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,3 × D pri robljenju; 0,05 × D pri kopirnem rezkanju
Držalo DIN 6535 HB s h6
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 22 mm
Radij rezila R1 3 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 30 mm
⌀ sprostitve D1 9,7 mm
Celotna dolžina L 72 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 0,035 mm
Podajanje fz za kopirno rezkanje v INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
Toleranca držala h6
Vsebina 5
Vrsta izdelka Kolutni rezkarji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG1248 10/3,0
EAN/GTIN 4045197908889
Številka proizvajalca GG1248 10/3,0
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
240
Jeklo < 750 N/mm
P
220
Jeklo < 900 N/mm
P
180
Jeklo < 1100 N/mm
P
180
Jeklo < 1400 N/mm
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Mere v skladu z DIN 6527.
Za odlično življenjsko dobo.
Uporabno z visokimi rezalnimi hitrostmi, zelo primerno tudi za jekla do pribl. 1100N/mm2.
Kot art. 206348.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Pro Inox" Poglej vse