Komplet digitalnih merilnikov sile SAUTER FS 2-5KOY1

Št. art.: FS 2-5KOY1
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
Vrsta izdelka Merilniki moči

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka FS 2-5KOY1
EAN/GTIN 4045761358249
Številka proizvajalca FS 2-5KOY1
L-število L40250 3570
Proizvajalec/odgovorna oseba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

Predkonfiguriran komplet, sestavljen iz merilnika sile FS 2 premium in merilne celice CO 500-Y1
Vrhunska naprava za merjenje sil FS 2; Merjenje sil v različnih smereh napetosti ali stiskanja je mogoče z eno samo merilno napravo; 3,5″ zaslon na dotik; Standardna različica z dvema merilnima kanaloma za zunanje senzorje sil (pozneje se lahko razširi z 2 na 4); Posebni podatki zunanjega senzorja so shranjeni neposredno v priključku; Nastavljive enote SI: kg, N, kN, mN, MN, Nm, kNm, mNm; funkcija sledenja za neprekinjen prikaz meritev; merjenje najvišje vrednosti; funkcija tolerance; notranji pomnilnik naprave (16 GB); standardni vmesnik USB za prenos podatkov in napajanje; možnost dvotočkovne nastavitve z utežmi ali številčne nastavitve; Dobavljeno v visokokakovostnem in robustnem sistemskem ohišju (systainer® T-LOC), vključno z vtičnim napajalnikom in kablom USB tipa C; miniaturna merilna celica z gumbom iz nerjavečega jekla CO 500-Y1; razred natančnosti po OIML G5; visoka natančnost (kombinirani pogrešek 0,5 % F. S.); zaščita pred prahom in škropilno vodo IP65; področje uporabe: meritve tlačne sile;