Omschrijving:
Vooraf geconfigureerde set bestaande uit de premiumkrachtmeter FS 2 en de meetcel CO 500-Y1
Premium-krachtmeter FS 2; Meten van krachten in verschillende trek- of drukrichtingen met slechts één meettoestel mogelijk; 3,5″ touchscreen; Standaard uitvoering met 2 meetkanalen voor krachtsensoren (achteraf uitbreidbaar van 2 naar 4); De specifieke gegevens van een externe sensor worden rechtstreeks in de connector opgeslagen; Instelbare SI-eenheden: kg, N, kN, mN, MN, Nm, kNm, mNm; Track-functie voor continue meetweergave; Piekwaardemeting; Tolerantiefunctie; Intern apparaatgeheugen (16 GB); USB-interface voor de gegevensoverdracht en spanningstoevoer standaard; Tweepuntsafstelling met gewichten of numerieke afstelling mogelijk; Levering in hoogwaardige en robuuste systeemkoffer (systainer® T-LOC) inclusief stekkeradapter en USB-kabel type C; Miniatuur-knopmeetcel van roestvrij edelstaal CO 500-Y1; Nauwkeurigheidsklasse conform OIML G5; Uiterst nauwkeurig (gecombineerde fout 0,5% F.S.); Stof- en spatwaterbescherming IP65; Toepassingsgebied: Drukkrachtmetingen;