Zaščitni gumijasti škornji Wellington S5 CI FO Green 46 R

Št. art.: FD95GNR46
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka FD95GNR46
EAN/GTIN 5036108346448
Številka proizvajalca FD95GNR46
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Popolno udobje in zaščita. Izjemen upogib in vzdržljivost zaradi formule z zračnimi mehurčki v posebej zasnovani zmesi PU. ,Vaša stopala bodo pozimi topla, poleti pa hladna. Posebno oblikovana obloga zagotavlja boljšo zaščito na območjih z visoko stopnjo obrabe. ,Odrivna konica omogoča enostavno sezuvanje. Vključujejo jekleno kapico, jeklen vmesni podplat, antistatične elemente in drsne lastnosti SRC. Odstranljiva podloga, ki je pralna pri 30°C. CI hladne izolacijske lastnosti, ki ustrezajo -17 °C. ,

Lastnosti:

  • Odlične izolacijske lastnosti proti mrazu do -17°C
  • Popolnoma vodoodporne
  • Izboljšan vzorec hodne plasti za boljši oprijem na neravnem terenu
  • Dodatni ortopedski, pralni, antibakterijski, odstranljivi vložki z oporo za lok in oblazinjeno peto za blaženje udarcev
  • Izolacija pred mrazom
  • Zaščitna jeklena kapica
  • Na predrtje odporen jekleni medpodplat
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Antistatična obutev
  • Predel podplata vpija energijo
  • 100% vodoodporni za ohranjanje suhih nog
  • Nedrseč podplat za preprečevanje zdrsov in spotikanja na keramičnih in jeklenih površinah
  • Podplat odporen na olje

Standard:

  • EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S5 (FO CI SR)

Material:

Zgornji: Mono PU
Zgornje informacije: PU enojne gostote.
Podplat: Mono PU
Informacije o podplatu: PU enojne gostote.