Botte PU S5 CI FO Green 46 R

Réf.: FD95GNR46
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article FD95GNR46
EAN / GTIN 5036108346448
Réf. fabricant FD95GNR46
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Le meilleur du confort et de la sécurité. Flexibilité et durabilité supérieures grâce à la formule de bulles d'air dans le composé PU spécialement conçu. ,Vos pieds seront au chaud en hiver et au frais en été. Les panneaux spécialement profilés assurent une meilleure protection dans les zones à forte abrasion. ,L'ergot de décollage permet un retrait facile. Il comprend un embout en acier, une semelle intermédiaire en acier, des éléments antistatiques et des propriétés antidérapantes SRC. Semelle amovible lavable à 30°C. Propriétés d'isolation contre le froid de CI qui répondent aux exigences de -17°C. ,

Caractéristique(s):

  • Excellentes propriétés d'isolation contre le froid jusqu'à -17 degrés
  • Entièrement étanche
  • Design de la semelle amélioré pour une meilleure adhérence sur les terrains irréguliers.
  • Assises plantaires orthopédiques, lavables, antibactériennes et amovibles supplémentaires avec soutien de la voûte plantaire et amorti du talon absorbant les chocs
  • Isolation contre le froid
  • coquille acier
  • Semelle acier anti-perforation
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • Chaussures anti-statique
  • Talon avec absorption d'énergie
  • 100% imperméable pour garder les pieds au sec
  • SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
  • semelle resistant aux huiles et hydrocarbures

Norme:

  • EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S5 (FO CI SR)

Matière(s):

Supérieure: Mono PU
Informations sur la tige: PU à simple densité.
Semelle extérieure: Mono PU
Informations sur la semelle: PU à simple densité.