Pozidriv komplet izvijačev 10 kosov na obročku

Št. art.: END.JP101
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 50 Kosov
  • Koraki naročila: 50 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka END.JP101
EAN/GTIN 3662424100222
Številka proizvajalca END.JP101
L-število L60130 10720

Opis

Opis:

  • Uporaba z ročnimi udarnimi ključi
  • 25 mm
  • 5/16″ pogon (7,94 mm)
  • Dizajn: brušen

Lastnosti:

  • Teža v kilogramih: 0,907

Obseg dobave:

  • 25 mm biti: PZ1x2, PZ2x6, PZ3x2