Podporna roka dolžine 370 mm

Št. art.: E4624-1TA
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Konzole

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka E4624-1TA
EAN/GTIN 4017976146249
Številka proizvajalca E4624-1TA
L-število L90080 815

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

To posamezno podporno roko lahko uporabite za dodajanje poljubnega števila posameznih dodatkov na voziček za podporno roko. Material za montažo na voziček za podporno roko je vključen v obseg dobave. 1 komplet je sestavljen iz 2 kosov

Lastnosti:

Skupna dolžina (mm): 370
Barva: bleščeče modra