Komplet škarij Ideal/Pelikan v ovitku DSET-SF3

Št. art.: DSET-SF3
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka DSET-SF3
EAN/GTIN 4010220022030
Številka proizvajalca DSET-SF3
L-število L80080 78
Proizvajalec/odgovorna oseba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • D216: Za neprekinjene ravne in figuralne reze, lakirani ročaji
  • D218: Za dolge ravne in neprekinjene reze, izjemno dolg rezalni rob je idealen za rezanje skozi pločevino

Lastnosti:

  • Namestitev: 1 280 x D216-280, 1 x D216-1L in 1 x D218-300 v rolo torbica

Opomba:

  • Opozorila o nevarnosti:
    • Ročne škarje se smejo uporabljati samo za rezanje tankih listov iz mehke kovine ali jekla. Niso primerni za rezanje okroglih in kvadratnih kovinskih oblik, kot je žica.
    • Rezalna orodja lahko uporabljate samo ročno brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Pri delu nosite zaščitna očala in delovne rokavice, saj lahko rezani deli poškodujejo delavce in druge navzoče osebe.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Pri delu na električni opremi odklopite vir napajanja. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.
    • Smer rezanja škarij in nožev vedno usmerjajte stran od telesa.
    • Rezalna orodja vedno postavite na jasno vidno mesto z zaprtimi rezalnimi robovi. Ročaj kaže na vas!
    • Rezalna orodja hranite ločeno! To je enostavno za rezanje in prste!
    • Rezalna orodja je treba redno brusiti! Pri topih rezalnih orodjih je nevarnost poškodb večja in za enako učinkovitost rezanja je treba uporabiti večjo silo.
  • Navodila za nego:
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • V rednih ciklih, odvisno od stopnje kontaminacije, rezalni rob drgnite z rahlo mastno krpo (odstranite materialni prah)
    • Redno olje vijačni spoj na notranji strani rezila
    • Z oljnim kamnom rahlo odlepite zarjavele ali opraskane kose
    • Če ima škarje preveč predvajanja, ponovno predvajajte vijak. (škarje mora biti enostaven za odpiranje in zapiranje.)