Ideal/Pelikan ollókészlet feltekerhető tokban DSET-SF3

Cikkszám: DSET-SF3
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Olló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám DSET-SF3
EAN / GTIN 4010220022030
Gyártó száma DSET-SF3
L-szám L80080 78
Gyártó/felelős személy BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Leírás

Leírás:

  • D216: Folyamatos egyenes és alakos vágásokhoz, lakkozott markolat
  • D218: Hosszú egyenes és folyamatos vágásokhoz, extra hosszú vágóél Ideál a fémlemezek átvágásához.

Jellemző:

  • Felszereltség: 1 x D216-280, 1 x D216-280L és 1 x D218-300 in felgöngyölhető tok

Figyelem:

  • Veszélyre figyelmeztető jelzések:
    • A kézi ollót csak puha fémből vagy acélból készült vékony lemezek vágására szabad használni. Nem alkalmasak kerek és négyzet alakú formák, például huzal vágására.
    • A forgácsolószerszámokat csak kézzel, további segédeszközök nélkül szabad használni.
    • Viseljen védőszemüveg és kesztyűk, amikor dolgozik, a vágott alkatrészek károsíthatják a munkavállalókat és a közelben tartózkodókat.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Elektromos berendezésen végzett munka közben válassza le az áramforrást. Ellenkező esetben áramütés következhet be.
    • Mindig vezesse el az ollók és kések vágási irányát a testtől.
    • A vágószerszámokat mindig jól látható helyre helyezze, a vágóélek zárva vannak. A fogantyú rád mutat!
    • Tárolja a vágószerszámokat külön! Könnyű a vágásra és az ujjaidra!
    • A vágószerszámokat rendszeresen élesíteni kell! Tompa vágószerszámok esetén nagyobb a sérülés kockázata, és nagyobb erőt kell alkalmazni ugyanazon vágási teljesítmény érdekében.
  • Kezelési utasítások:
    • Általában távolítsa el a szennyeződéseket
    • Rendszeres ciklusokban, a szennyeződés mértékétől függően, enyhén olajos ruhával dörzsölje a vágóélet (távolítsa el az anyagport)
    • Rendszeresen olajozza meg a csavar csatlakozását a penge belsejében
    • Enyhén hámozza le a rozsdás vagy karcos darabokat olajkővel
    • Ha a olló-nek túl sok a játéka, állítsa be a csavart. (A olló-nek könnyen nyithatónak és zárhatónak kell lennie.)