Škarje Pelikan D118-350

Št. art.: D118-350
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Škarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka D118-350
EAN/GTIN 4010220001400
Številka proizvajalca D118-350
L-število L80080 15

Opis

Opis:

  • Za dolge ravne in neprekinjene reze
  • izjemno dolg rezalni rob je idealen za rezanje skozi pločevino
  • D218 - ročaji lakirani
  • D118 - ročaji potopljeni v PVC
  • na voljo desni rez (ali pri dimenziji 300 mm tudi levi rez)

Lastnosti:

  • Debelina pločevine (600 N/mm²): 1 mm
  • Skupna dolžina: 14″
  • Skupna dolžina: 350 mm
  • Material/površina:
    • Škarjasti deli iz kovanega jekla, ročaji prevlečeni
    • Jekleni pritrdilni elementi, pocinkani
  • Dolžina rezanja: 2 9/16″
  • Dolžina rezanja: 65 mm
  • življenjska doba: +

Uporaba:

  • Kovinska konstrukcija
  • Vodovodno delo
  • Drywall gradnje
  • Stabilno vsestransko

Opomba:

  • Opozorila o nevarnosti:
    • Ročne škarje se smejo uporabljati samo za rezanje tankih listov iz mehke kovine ali jekla. Niso primerni za rezanje okroglih in kvadratnih kovinskih oblik, kot je žica.
    • Rezalna orodja lahko uporabljate samo ročno brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Pri delu nosite zaščitna očala in delovne rokavice, saj lahko rezani deli poškodujejo delavce in druge navzoče osebe.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Pri delu na električni opremi odklopite vir napajanja. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara.
    • Smer rezanja škarij in nožev vedno usmerjajte stran od telesa.
    • Rezalna orodja vedno postavite na jasno vidno mesto z zaprtimi rezalnimi robovi. Ročaj kaže na vas!
    • Rezalna orodja hranite ločeno! To je enostavno za rezanje in prste!
    • Rezalna orodja je treba redno brusiti! Pri topih rezalnih orodjih je nevarnost poškodb večja in za enako učinkovitost rezanja je treba uporabiti večjo silo.
  • Navodila za nego:
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • V rednih ciklih, odvisno od stopnje kontaminacije, rezalni rob drgnite z rahlo mastno krpo (odstranite materialni prah)
    • Redno olje vijačni spoj na notranji strani rezila
    • Z oljnim kamnom rahlo odlepite zarjavele ali opraskane kose
    • Če ima škarje preveč predvajanja, ponovno predvajajte vijak. (škarje mora biti enostaven za odpiranje in zapiranje.)