Varnostni čevelj S3 CK 7520 PERBUNAN SF XB 43

Št. art.: CK 7520 PERBUNAN SF XB 43
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Kompozit
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Serija PERBUNAN
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Kompozit
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 43
Odstranljiv vložek da
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka CK 7520 PERBUNAN SF XB 43
EAN/GTIN 4044348623701
Številka proizvajalca CK 7520 PERBUNAN SF XB 43
L-število L00780 8308
Proizvajalec/odgovorna oseba Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Opis

Opis:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
  • Mehko nubuk usnje
  • Jezik z zaščito pred prahom
  • Ojačana zaščita prstov, odporna na obrabo
  • Kompozitni pokrov prsta brez kovin
  • Visoko prilagodljiva zaščita pred vbodi brez kovin SECURA FLEX
  • Funkcionalna podloga iz zračnega tekstila in mikrovlaken
  • Zamenljiv udoben vložek ERGO-SOFT ESD
  • Zaščita pred elektrostatično razelektritvijo
  • Univerzalno blaženje udarcev
  • Podplat Perbunan CK ESD

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "PERBUNAN" Poglej vse