Varnostni čevelj S3 CK 7520 PERBUNAN SF XB 39

Št. art.: CK 7520 PERBUNAN SF XB 39
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Kompozit
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija PERBUNAN
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Kompozit
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 39
Odstranljiv vložek da
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka CK 7520 PERBUNAN SF XB 39
EAN/GTIN 4044348623664
Številka proizvajalca CK 7520 PERBUNAN SF XB 39
L-število L00780 8309
Proizvajalec/odgovorna oseba Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Opis

Opis:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
  • Mehko nubuk usnje
  • Jezik z zaščito pred prahom
  • Ojačana zaščita prstov, odporna na obrabo
  • Kompozitni pokrov prsta brez kovin
  • Visoko prilagodljiva zaščita pred vbodi brez kovin SECURA FLEX
  • Funkcionalna podloga iz zračnega tekstila in mikrovlaken
  • Zamenljiv udoben vložek ERGO-SOFT ESD
  • Zaščita pred elektrostatično razelektritvijo
  • Univerzalno blaženje udarcev
  • Podplat Perbunan CK ESD

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "PERBUNAN" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico