Podložena pletena kapa Beanie Grey R

Št. art.: B013GRR
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Delež tkanine, akril 100 %
Temperatura, nežno pranje 30 °C
Serija Isolierende Strickmütze
Oznaka proizvajalca Isolierende Strickmütze
Mednarodna velikost onesize
Barva sive
Sestava tkanine akril
Gostota tkanine 40 g/m2
Postopek pranja nežno pranje
Sušenje ne sušite v sušilnem stroju; običajno sušenje na vrvici
Likanje ne likajte
Beljenje brez beljenja
Kemično čiščenje brez kemičnega čiščenja
Vrsta izdelka kapa
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Nastavljanje dolžine Ne
Dodelava tekstila Ne
Lastnosti podloženo
Spol Univerzalne
Kategorija zaščite brez

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka B013GRR
EAN/GTIN 5036108007301
Številka proizvajalca B013GRR
L-število L01840 100948
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Ta visoko zmogljiva kapa ima posebej izolirano podlogo iz mikrovlaken za dodatno ohranjanje toplote. Fina pletenina iz akrila, ki je odporna na veter in izjemno udobna za nošenje.

Lastnosti:

  • Zunanja akril pletena tkanina
  • Podloga InsulatexPro ponuja vrhunsko toploto brez dodajanja nepotrebne teže
  • Na voljo v odlični izbiri barv podjetja
  • Gostota pletenja 9
  • Maloprodajna oznaka, ki pripomore k predstavitvi za maloprodajo

Material:

Tkanina Shell: Pletenina iz 100% akrila
Sestava lupine: Pletenina iz 100% akrila
Tkanina podloge: Podloga Insulatex
Sestava podloge: Podloga Insulatex
Teža podloge gm: 40
Teža podloge oz: 1
Pranje: Maksimalna temp. pranja 30°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;