Bonnet en tricot isolé Grey R

Réf.: B013GRR
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teneur en tissu, acrylique 100 %
Température, lavage délicat 30 °C
Série Isolierende Strickmütze
Référence fabricant Isolierende Strickmütze
Taille internationale onesize
Couleur gris
Composition du tissu acrylique
Densité du tissu 40 g/m2
Procédé de lavage lavage délicat
Séchage ne pas passer au sèche-linge; séchage à l’air libre normal
Repassage ne pas repasser
Blanchissage ne pas blanchir
Nettoyage chimique ne pas nettoyer à sec
Type de produit bonnet
Réutilisation réutilisable
Réglage en largeur non
Finition textile non
Caractéristiques avec doublure
Sexe Unisexe
Catégorie de protection sans

Identification et classification

Référence article B013GRR
EAN / GTIN 5036108007301
Réf. fabricant B013GRR
Article hors catalogue L01840 100948
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Ce bonnet hautes performances est doublé en microfibre pour une meilleure isolation et rétention de la chaleur. Conçu à partir d'un tricot acrylique, il est coupe-vent et très confortable.

Caractéristique(s):

  • Tissu en tricot acrylique
  • La doublure InsulatexPro offre une chaleur supérieure sans ajouter de poids inutile
  • Disponible dans un excellent choix de couleurs
  • Jauge 9 pour la rétention de la forme
  • Étiquette pour vente au détail qui facilite la présentation

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% Acrylique,tricot
Composition de la coque: 100% Acrylique,tricot
Tissu de la doublure: Doublure Insulatex
Composition de la doublure: Doublure Insulatex
Poids de la doublure gm: 40
Poids de la doublure oz: 1
Lavage: lavage température 30°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;