Podaljšek za obračalne vrtavke 1/2

Št. art.: AXS.LPB
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka AXS.LPB
EAN/GTIN 3662424149177
Številka proizvajalca AXS.LPB
L-število L60130 10952
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Podaljšek za obojestranske vrtavke v kompletu
  • Dostopnost na tesnih mestih
  • Z gibanjem ročaja vrtavke naprej in nazaj se premakne iz tesnega mesta, kar olajša zategovanje in rahljanje
  • Učinkovit čas: za dostop do vijakov ali matic ni treba ustvarjati prostora.
  • Asimetrični koncept izdelka omogoča 1,6 obrata kvadrata (1/2″) s samo enim obratom vrtavke
  • Uporabno za ročne, pnevmatske ali električno gnane vrtavke
  • Na ročaj vrtavke je mogoče uporabiti večjo silo, kot če bi bil na tesnem

Lastnosti:

  • V[mm]: 27
  • [kg]: 1,19

Svetovalci za storitve in izdelke