Verlengstuk f. omkeerbare ratels 1/2

Artikelnummer: AXS.LPB
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer AXS.LPB
EAN/GTIN 3662424149177
Nummer fabrikant AXS.LPB
L-nummer L60130 10952
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verlenging voor omkeerbare ratels in de set
  • Bereikbaarheid op krappe plaatsen
  • De heen- en weergaande beweging van de ratelhendel wordt uit de krappe plaats verplaatst, waardoor vast- en losdraaien eenvoudiger wordt
  • Tijdsbesparing: er hoeft geen ruimte te worden gecreëerd om schroeven of moeren bereikbaar te maken.
  • Het asymmetrische concept van het product resulteert in 1,6 omwentelingen van het vierkant (1/2″) met slechts één omwenteling van de ratel
  • Kan worden gebruikt voor handmatige, pneumatische of elektrisch aangedreven ratels
  • Er kan meer kracht worden uitgeoefend op de ratelhendel dan wanneer deze zich in een krappe positie bevindt

Kenmerk:

  • H[mm]: 27
  • [kg]: 1,19

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen