Hosszabbító fordítható racsnihoz 1/2

Cikkszám: AXS.LPB
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám AXS.LPB
EAN / GTIN 3662424149177
Gyártó száma AXS.LPB
L-szám L60130 10952
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • Hosszabbítás a megfordítható racsnis készlethez
  • Elérhetőség szűk helyeken
  • A racsnis fogantyú előre-hátra mozgása kimozdítja a szűk helyről, megkönnyítve a meghúzást és meglazítást
  • Időmegtakarítás: nem kell helyet kialakítani ahhoz, hogy a csavarok vagy anyák hozzáférhetőek legyenek.
  • A termék aszimmetrikus koncepciója 1,6 négyzetfordulatot (1/2″) eredményez a racsni mindössze egy fordulatával
  • Kézi, pneumatikus vagy elektromos meghajtású racsnihoz használható
  • Több erőt lehet kifejteni a racsni nyelére, mintha szűk helyen lenne

Jellemző:

  • H[mm]: 27
  • [kg]: 1.19

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz