Opis:
Vaša dodana vrednost: - Visoka in hitra odstranitev materiala, zlasti na utrjenih površinah, vodnem kamnu, trdih premazih in armiranih zvarih - Orodje z visoko stabilnostjo stranske obremenitve za vašo varnost med prostoročno uporabo - Učinkovito drobi tudi najtrše materiale - Stabilen brusna plošča zaradi oblike z ročajem - Najvišja trdota in ostrina za izjemno dolgo življenjsko dobo - Posebej stabilno orodje zaradi oblike z ročajem - Dolga življenjska doba - Univerzalna uporaba - Hitreje končano zaradi najvišje stopnje odstranitve materiala - Lahko se uporablja dolgo časa - Brez lesketanja brusnih zrn - Zaradi 22, Izvrtina 23 mm za univerzalno uporabo na komercialno dostopnih kotnih brusilnikih - Preizkušena kakovost: Visoka varnost zaradi rednih testov Vaše prednosti: - Kaljene površine, obrabno odporna jekla, obloge in trdi premazi, titanove zlitine ter oklepni zvarki niso težava in jih je mogoče obdelati v kratkem času. - Zaradi visoke stabilnosti tega orodja pri bočni obremenitvi uporaba na ročnih kotnih brusilnikih ali drugih pogonskih strojih ni problematična, predvsem pa je varna.
Lastnosti:
Oblika orodja: z ročajem
Uporaba prostoročno: da
Trdota: Q
Velikost zrn: 30
n max.: 12200 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Abraziv: keramika
Varnostni standard: EN 12413
V max.: 80 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: Izvrtina
Dimenzija držala za orodje: 22,23 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 7 mm
Premer orodja: 125 mm
Prednosti:
Kaljene površine, obrabno odporna jekla, obloge in trdi premazi, titanove zlitine in oklepni zvarki niso težava in jih je mogoče obdelati v kratkem času.
Zaradi visoke stabilnosti tega orodja pri bočni obremenitvi uporaba na ročnih kotnih brusilnikih ali drugih električnih orodjih ni problematična, predvsem pa je varna.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Nerjavno/kislinsko/toplozračno odporno jeklo in lito jeklo: primerno
Lito železo: primerno
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Material:
iz nerjavečega jekla
Titan
Jeklo
Primerno za:
Faziranje: dobro prilagojeno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Grobo brušenje: primerno
Obdelava varilnih šivov: primerna
Hrapavost: primerna
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Opomba:
Visoko in hitro odstranjevanje materiala, zlasti na kaljenih površinah, luskah, trdih premazih in oklepnih zvarih
Orodje z visoko stabilnostjo pri bočni obremenitvi za vašo varnost med prostoročno uporabo
Učinkovito reže tudi najtrše materiale
Stabilen brusilni kolut zaradi oblike z ročico
Najvišja trdota in ostrina za izjemno dolgo življenjsko dobo
Posebej stabilno orodje zaradi oblike z ročajem
Dolga življenjska doba
Univerzalna uporaba
Končano hitreje zaradi najvišje stopnje odstranjevanja zalog
Lahko se uporablja dolgo časa - abrazivna zrnca ne zasteklijo