Disp 7 mil enkratne rokavice (100 kosov) črne XL

Št. art.: A930BKRXL
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka A930BKRXL
EAN/GTIN 5036108471270
Številka proizvajalca A930BKRXL
L-število L01840 113258
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

  • Visokokakovostne, visoko trpežne rokavice za enkratno uporabo z inovativno tehnologijo Crystal Grip
  • 7 mm debelina za izjemno trdnost
  • Izjemno trpežna sintetična nitrilna mešanica naredi te rokavice trikrat močnejše od standardnih nitrilnih rokavic.
  • Brez silikona
  • Idealno za avtomobilsko industrijo, elektroniko in steklarsko industrijo
  • 100 rokavic v paketu

Lastnosti:

  • Tehnologija Crystal grip
  • Brez silikona – idealno za proizvodnjo, lakiranje, elektroniko in ravnanje s steklom, kadar je silikon problematičen.
  • Primeren za podjetja, ki predelujejo živila, in odporen proti maščobam, živalskim maščobam in oljem.
  • 100 rokavic v škatli
  • 3x močnejši od standardnega nitrila
  • Debelina 7 mil/0,18 mm, izjemno močan
  • Dolžina 240 cm
  • CE odobreno za živila
  • Visoko odporna sintetična nitrilna spojina
  • Prodajna škatla za podporo pri predstavitvi
  • Idealno za avtomobilske servise, gradbeništvo in druge panoge
  • Sprejemljiva meja kakovosti (AQL) 1,5
  • Ta izdelek se prodaja v notranjih škatlicah
  • CE certificirani

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico