Opis:
Vaše dodane vrednosti: - Trajno delo: Izboljšana življenjska doba zaradi optimiziranega spajanja abrazivnih zrn - Lahek nosilni material za majhno težo orodja - Odlična uporaba abrazivnih zrn zaradi optimizirane razporeditve za dolgo življenjsko dobo - Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo - Dobri rezultati na površini so doseženi v kratkem času - Visoka varnost: Zelo natezna steklena vlakna se ne lomijo - Učinkovito reže tudi trše materiale - Zaradi odprtega razprševanja zrn se abrazivna prevleka ne zamaši - Elastičen material podlage: malo vibracij med delom - Podlaga iz steklene tkanine zaradi svoje prožnosti podpira odlične rezultate na površini - Izdelano z najbolj prodajano podlago - Poceni nakup - Zaradi 22,23 mm odprtine se lahko uporablja univerzalno na standardnih kotnih brusilnikih Vaše prednosti: - Pri kompaktni zrnatosti je veliko majhnih abrazivnih delcev povezanih v velik aglomerat, zato abrazivna zrnatost ostane dlje časa zasidrana v orodju in se orodje ne zamaši: hitreje dosežete želeni rezultat na površini. - Lahka, stabilna in elastična nosilna steklena tkanina orodja zaradi svoje prožnosti omogoča odlične rezultate na površini. Orodje je odlično zaradi visoke odpornosti proti zlomu ter nizkih vibracij med delom in enostavnega rokovanja. - Enodelna brusilna površina orodja ima pri uporabi številne prednosti. Tako se na primer zmanjša obraba in optimizira oprijem zrn. Rezultat je dolga življenjska doba in manj menjav orodja. - Visoka trdota in ostra zrnatost aluminijevega oksida zagotavljata dolgo življenjsko dobo tega orodja. Tudi trde materiale je mogoče dobro obdelati.
Lastnosti:
Oblika orodja: ploščata
Trdota: SHP - zelo trda
Velikost zrn: 120
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Vrsta brusnega krožnika: P6PT - Polirni krožnik
Abraziv: EKW CG (kompaktna zrnatost)
V max.: 80 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: Izvrtina
Dimenzija držala za orodje: 22,23 mm
Premer orodja: 115 mm
Prednosti:
Pri kompaktni zrnavosti je veliko majhnih brusnih delcev povezanih v velik aglomerat, zato ostanejo brusna zrna dlje časa zasidrana v orodju in se orodje ne zamaši: hitreje dosežete želeni rezultat na površini.
Lahka, stabilna in elastična nosilna steklena tkanina orodja zaradi svoje prožnosti omogoča odlične rezultate na površini. Orodje je odlično zaradi visoke odpornosti proti zlomu ter nizkih vibracij med delom in enostavnega rokovanja.
Enodelna brusilna površina orodja ima pri uporabi številne prednosti. Zmanjša se obraba in optimizira oprijem zrn. Rezultat je dolga življenjska doba in manj menjav orodja.
Visoka trdota in ostra zrnatost visokokakovostnega aluminijevega oksida zagotavljata dolgo življenjsko dobo tega orodja. Tudi trde materiale je mogoče dobro obdelati.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Nerjavno/kislinsko/toplozračno odporno jeklo in lito jeklo: primerno
Lito železo: primerno za uporabo
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
Material:
iz nerjavečega jekla
Jeklo
Aluminij
Lito železo
plastika in les
Primerno za:
Odstranjejevanje: primerno
Fino brušenje: zelo primerno
Poliranje: dobro prilagojeno
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: primerno
Odstranjevanje barve: primerno
Natančna obdelava: -
Čiščenje: dobro prilagojeno
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: -
Opomba:
Trajno delo: Izboljšana življenjska doba zaradi optimalnega spajanja abrazivnih zrn
Lahkoten osnovni material za manjšo težo orodja
Odlična uporaba brusnih zrn zaradi optimizirane razporeditve za dolgo življenjsko dobo
Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo
Dobre rezultate na površini dosežemo v kratkem času
Visoka varnost: zelo natezna steklena vlakna se ne lomijo
Učinkovito reže tudi trše materiale
Zaradi odprtega razprševanja zrn se abrazivna plast ne zamaši.
Elastičen nosilni material: malo vibracij med delom
Podlaga iz steklene tkanine zaradi svoje prožnosti omogoča odličen rezultat na površini.