Opis:
Vaša dodana vrednost: - Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo - Zaradi hladnega brušenja in majhnega iskrenja odobren tudi za uporabo v letalski in vesoljski industriji - Učinkovito reže tudi trše materiale - Posebej stabilno orodje zaradi oblike z ročajem - Zaradi luknje 22,23 mm se lahko univerzalno uporablja na standardnih kotnih brusilnikih Vaše prednosti: - To orodje s silicijevim karbidom je zaradi hladnega brušenja in majhnega iskrenja odobreno celo za uporabo v letalstvu in vesolju. Učinkovito reže tudi trde materiale, kot so kamen, steklo in visoko legirani materiali, trda in ostra abrazivna zrna pa zagotavljajo dolgo življenjsko dobo.
Lastnosti:
Oblika orodja: z ročajem
Velikost zrnc: 24
n max.: 12200 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Abraziv: silicijev karbid
V max.: 80 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: Izvrtina
Dimenzija držala za orodje: 22,23 mm
Premer orodja: 125 mm
Prednosti:
To orodje s silicijevim karbidom je zaradi hladnega brušenja in majhnega iskrenja odobreno celo za uporabo v letalstvu in vesolju. Učinkovito obdelujejo tudi trše materiale, kot so kamen, steklo in visoko legirani materiali. Trda in ostra abrazivna zrna orodja prav tako zagotavljajo dolgo življenjsko dobo.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Lito železo: primerno za uporabo
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
Plastika/drevo/gumija: dobro se obnese
Kamen/ opeka/plinobeton: dobro se obnese
Material:
plastika in les
Aluminij
Kamen in gradbeni material
Lito železo
Jeklo
Primerno za:
Faziranje: dobro prilagojeno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Obdelava varilnih šivov: primerna
Hrapavost: primerna
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: primerno
Opomba:
Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo
Zaradi hladnega brušenja in majhnega iskrenja je odobren tudi za uporabo v letalstvu in vesolju.
Učinkovito reže tudi trše materiale
Posebej stabilno orodje zaradi oblike z ročajem
Zaradi luknje 22,23 mm se lahko univerzalno uporablja na kotnih brusilnikih, ki so na voljo na trgu.