Opis:
Vaša dodana vrednost: - Idealno primeren za brušenje zvarov - Popolnoma zaokroži zvare - Najdaljša življenjska doba zaradi večplastne abrazivne prevleke - Brez modrega razbarvanja je manj ponovnih del - Učinek samoostritve: Visoka odstranitev materiala, zlasti na nerjavnem jeklu - Popoln rezultat tudi na neravnih površinah - Vedno sveža abrazivna prevleka v uporabi: Obraba razkrije osnovne ploskve - Končano hitreje zaradi maksimalnega odstranjevanja materiala - Varno delo tudi pri visokih hitrostih vrtenja in temperaturah zaradi posebne vezave smole - Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo - Hitra in enostavna montaža brez vpenjalnega ključa - Prilagodljiva zasnova: Med uporabo skoraj ni vibracij - Lahko se uporablja dolgo časa - Brez zasteklitve abrazivnih zrn - Okolju prijazna proizvodnja z najnovejšo tehnologijo strjevanja smole - Učinkovito reže tudi trše materiale - Ni stika nosilca z obdelovancem: preprečene so poškodbe - Dolga življenjska doba - Zaradi prilagodljive kontaktne površine prihranek časa - Hitra in enostavna montaža brez vpenjalnega ključa zaradi vgrajenega navoja M14 - Preverjena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov Vaše prednosti: - Prihranite čas: to orodje lahko namestite neposredno na vreteno stroja ali na ustrezno držalo z zunanjim navojem. Dodatna orodja niso potrebna. - Majhno jedro iz smole z navojem M14 pri Wekrzeugu omogoča veliko projekcijo lopute. brusna plošča je zato prilagodljiv, se prilagaja neravnim površinam in pri delu ne potrebuje veliko sile. Zato je idealen za brušenje filamentnih zvarov z dolgo življenjsko dobo. Poškodbe obdelovanca zaradi podlage so nemogoče. - Zaradi večplastne abrazivne prevleke je orodje vedno tako ostro kot ob prvi uporabi. Ko se zgornje lopute obrabijo, se na spodnjih loputah pojavi sveža abrazivna prevleka. Na ta način orodje doseže dolgo življenjsko dobo in stalno kakovost dela. - Abrazivni pokrivni vezni del abrazivnega platna vam olajša delo. Zaradi hladnega brušenja sta modra obarvanost in zasteklitev preteklost. - Zaradi visokokakovostnega sistema smol to orodje ne poči niti pri visokih hitrostih ali delovnih temperaturah. Poleg tega se pri proizvodnji upošteva varstvo okolja in uporabljajo najnovejše tehnologije s kratkimi časi strjevanja. - Zaradi samoostrilnega učinka cirkonijevega aluminijevega oksida ter visoke trdote in ostrine brusnih zrn to orodje dosega visoko stopnjo odstranjevanja materiala in dolgo življenjsko dobo, zlasti pri trdih in žilavih materialih, kot je nerjavno jeklo. -
Lastnosti:
Oblika orodja: ravna
Velikost zrn: 40
n max.: 12200 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Vrsta brusnega krožnika: SLTflex - serija iQ
Abraziv: ZKS (cirkonijev aluminij z abrazivnim zgornjim vezivom)
Varnostni standard: EN 13743
V max.: 80 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: Notranji navoj
Dimenzija držala za orodje: 5/8″ BSW notranji navoj mm
Premer orodja: 125 mm
Prednosti:
Prihranite čas: To orodje lahko namestite neposredno na vreteno stroja ali na ustrezno držalo z zunanjim navojem. Dodatna orodja niso potrebna.
Majhno jedro iz smole z navojem M14 pri Wekrzeugu omogoča veliko projekcijo lopute. Brusilni kolut je zato prilagodljiv, se prilagaja neravnim površinam in pri delu potrebuje le malo sile. Zato je idealen za brušenje filamentnih zvarov z dolgo življenjsko dobo. Poškodbe obdelovanca zaradi podlage so nemogoče.
Zaradi večplastnega abrazivnega premaza je orodje vedno tako ostro kot ob prvi uporabi. Ko se zgornje lopute obrabijo, se izpostavi sveža abrazivna plast spodnjih loput. Na ta način orodje doseže dolgo življenjsko dobo in stalno kakovost dela.
Z vezjo abrazivne prevleke z brusnimi zrni si olajšate delo. Zaradi hladnega brušenja sta modra obarvanost in zasteklitev preteklost.
Zaradi visokokakovostnega sistema smol to orodje ne poči niti pri visokih hitrostih ali delovnih temperaturah. Poleg tega se pri proizvodnji upošteva varstvo okolja in uporabljajo najnovejše tehnologije s kratkimi časi strjevanja.
Zaradi samoostrilnega učinka cirkonijevega aluminijevega oksida v kombinaciji z visoko trdoto in ostrino abrazivnih zrn to orodje dosega visoko stopnjo odstranjevanja materiala in dolgo življenjsko dobo, zlasti pri trdih in trdih materialih, kot je nerjavno jeklo.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Nerjavno/kislinsko/toplozračno odporno jeklo in lito jeklo: primerno
Lito železo: primerno
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Material:
iz nerjavečega jekla
Jeklo
Aluminij
Primerno za:
Faziranje: dobro prilagojeno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Brušenje filetov: primerno
Grobo brušenje: primerno
Obdelava varilnih šivov: primerna
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Odstranjevanje laka: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Opomba:
Idealno primeren za brušenje filamentnih zvarov - popolnoma zaokroži zvarne spoje
Najdaljša življenjska doba zaradi večplastne abrazivne prevleke
Brez modrega obarvanja - manj predelav
Učinek samoostritve: Visoka stopnja odstranitve materiala, zlasti na nerjavnem jeklu
Popoln rezultat tudi na neravnih površinah
Vedno sveža abrazivna plast med uporabo: obraba razkriva osnovne lopute
Končano hitreje zaradi najvišje stopnje odstranjevanja zalog
Varno delo tudi pri visokih hitrostih vrtenja in temperaturah zaradi posebnega veziva iz smole
Visoka trdota in ostrina za dolgo življenjsko dobo
Hitra in enostavna montaža brez vpenjalnega ključa