Opis:
Vaša dodana vrednost: - Dolga življenjska doba zaradi valjane abrazivne prevleke - Visoko odstranjevanje materiala in dolga življenjska doba zaradi trdne vezi - Dobra življenjska doba na različnih materialih, pri grobem in finem brušenju - Učinek samoostritve: vedno nove plasti ostrih abrazivnih zrn med delom - Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi standardnega korunda - Valjasta oblika omogoča hkratno uporabo velike količine abrazivne prevleke za učinkovito delo Vaše prednosti: - Zaradi valjane zasnove ima to orodje dolgo življenjsko dobo. Abrazivni sloj je večplasten, tako da se ob obrabi zunanjega sloja vedno pojavi nov abrazivni pesek. Pogosta menjava orodja zato ni potrebna. - Valjasta oblika tega orodja omogoča uporabo več brusilnih plasti hkrati. Zahvaljujoč trdni vezavi je zagotovljena dolgotrajna uporaba z visoko stopnjo odstranitve materiala in dolgo življenjsko dobo. - Korund, uporabljen v tem orodju, navdušuje z dobro življenjsko dobo na mehkem jeklu, za grobo in grobo brušenje. Omogoča vam stroškovno učinkovito delo.
Lastnosti:
Oblika orodja: valj
Velikost zrn: 50
n največ: 24000 (1/min)
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Abraziv: NK (normalni korund)
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Nosilec orodja: Izvrtina
dimenzija držala za orodje: 3 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 38 mm
Premer orodja: 10 mm
Prednosti:
Zaradi valjane zasnove ima to orodje dolgo življenjsko dobo. Abrazivni sloj je večplasten, tako da se ob obrabi zunanjega sloja vedno pojavi nov abrazivni pesek. Pogosta menjava orodja zato ni potrebna.
Valjasta oblika tega orodja omogoča uporabo več brusnih prevlek hkrati. Zahvaljujoč trdni vezavi je zagotovljena dolgotrajna uporaba z visoko stopnjo odstranjevanja materiala in dolgo življenjsko dobo.
Korund, uporabljen v tem orodju, navdušuje z dobro življenjsko dobo pri brušenju mehkega jekla, grobem in grobem brušenju. Omogoča vam stroškovno učinkovito delo.
Uporaba:
Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Jeklo, odporno proti rji/kislinam/temperaturi, in jeklena litina: primerno za
Lito železo: primerno za uporabo
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Plastika/drevo/gumija: dobro se obnese
Material:
Jeklo
plastika in les
Lito železo
Aluminij
Primerno za:
Faziranje: primerno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Fino brušenje: primerno
Odstranjevanje laka: primerno
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Poliranje: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: -
Satenski zaključek: -
Grobo brušenje: primerno
Opomba:
Dolga življenjska doba zaradi valjane abrazivne plasti
Visoka stopnja odstranjevanja materiala in dolga življenjska doba zaradi trdnega spoja
Dobra življenjska doba pri različnih materialih, pri grobem in finem mletju
Učinek samoostritve: med delom vedno nove plasti ostrih brusnih zrnc
Dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo zaradi standardnega korunda
Cilindrična oblika omogoča hkratno uporabo velike količine abrazivnega materiala za učinkovito delo.