LUKAS LWM univerzalni brusilni valj 100x100 mm z luknjo 19 mm / zrno aluminijevega oksida 120/80

Št. art.: A22881001000120
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Brusni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka A22881001000120
EAN/GTIN 4027497382323
Številka proizvajalca A22881001000120
L-število L50310 109
Proizvajalec/odgovorna oseba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Opis

Opis:

Vaša dodana vrednost: - Popolni rezultati tudi na neravnih površinah - Hitro delo na širokih površinah - Mehak material: pri uporabi ni potreben skoraj noben napor - Prilagodljiva kontaktna površina prihrani čas - Preizkušena kakovost: visoka varnost zaradi rednega testiranja Vaše prednosti: - Zaradi uporabljenega poliamida se abrazivna tkanina odlično prilagaja tudi neravnim površinam. Pri delu prihranite energijo in čas, hkrati pa dosežete popoln rezultat na površini.

Lastnosti:

Oblika orodja: valjček
n največ: 6000 1/min
Embalaža izdelka: kartonska škatla
Abrazivni material: netkani material (NK) in abrazivna krpa (NK)
Varnostni standard: EN 13743
V max.: 32 m/s
Označevanje embalaže: LUKAS-ERZETT
Flis/material: TF 120/80
Nosilec orodja: Izvrtina
Dimenzija držala za orodje: 19 mm
Širina orodja / dolžina / višina: 100 mm
Premer orodja: 100 mm

Prednosti:

Zaradi uporabljenega poliamida se abrazivna tkanina odlično prilagaja tudi neravnim površinam. Pri delu prihranite energijo in čas, hkrati pa dosežete popoln površinski rezultat.

Uporaba:

Jeklo in jeklena litina: primerna
Legirana/temperirana jekla: primerna
Orodna jekla: primerna
Nerjavno/kislinsko/toplozračno odporno jeklo in lito jeklo: primerno
Lito železo: primerno za uporabo
Zlitine aluminija, magnezija in bakra: primerne
Titanove in nikljeve zlitine: primerne
Plastika/drevo/gumija: dobro se obnese

Material:

iz nerjavečega jekla
Jeklo
Aluminij
Lito železo
plastika in les

Primerno za:

Ščetkanje: primerno
Odstranjejevanje: zelo primerno
Fino brušenje: zelo primerno
Odstranjevanje barve: primerno
Poliranje: dobro prilagojeno
Rezkanje: -
Graviranje: -
obdelava: -
Brušenje filejev: -
Natančna obdelava: -
Čiščenje: dobro prilagojeno
Satenasta obdelava: zelo primerna
Grobo brušenje: -

Opomba:

Popoln rezultat tudi na neravnih površinah
Hitra obdelava širokih površin
Mehak material: za uporabo ni potrebna skoraj nobena sila
Varčevanje s časom zaradi prilagodljive podporne površine
Preizkušena kakovost: visoka stopnja varnosti zaradi rednih testov