• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Voštinový regál hloubka 1000 mm, Typ: 4X6

Artiklové číslo: 991520 4X6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 1 000 mm
Šířka 1 000 mm
Výška příhrady 130 mm
Šířka police 225 mm
počet přihrádek 24
Nosnost jedné přihrádky 107 kg
Hmotnost 210 kg
Druh produktu Regál na dlouhý materiál

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 991520 4X6
EAN / GTIN 4251305418045
Číslo výrobce 130200221
Výrobce/odpovědná osoba RR-Industrietechnik GmbH, Lise-Meitner-Straße 25, 48691 VREDEN, Deutschland, www.rr-industrietechnik.de

Popis

Provedení:

Regál na dlouhý materiál k přehlednému a prostorově úspornému skladování tyčí a plochého materiálu všeho druhu.
Rám s povrchem z práškového laku s průběžnými policemi z pozinkovaného ocelového plechu. Stohování do výšky o 1 patro, libovolné rozšíření šířky. Včetně popisovacích proužků.

Lakování:

Rám antracit RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Možnost dodání v jednotlivých komponentách. Zeptejte se nás.