Opis:
Uporaba:Vijaki z glavo motorja na
TOYOTA Corolla 1,4 l in Yaris 1,0 l (vijaki XZN)
- Dolga izvedba
- S klečečim
- Površina: Prevlečena s KOSITROM
- Izdelano v Nemčiji
- Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
- Izhod: Znotraj večzobnega profila XZN
- Velikost ključa: ∙ M9
- Dimenzije / dolžina: 100 mm
- Dolžina l1: 62 mm
- Neto teža (kg): 0,11 kg
- Za ročno upravljanje
Zakaj prevleka iz kositra (titanov nitrid)?Poseben postopek za zelo trdo prevleko kositra zagotavlja izjemno visoko oprijemljivost in odpornost proti obrabi premaza, ki je optimalno primeren za neprekinjeno obremenitev, npr Serija vijačnih spojev v industriji in rokodelstvu močnejša zaščita pred obrabo zagotavlja izboljšanje življenjske življenjaPopolna natančnost prileganja zaradi optimalne debeline slojevvečji navor Optimizirana korozijska zaščita