Garnitura križnih prečk 750/1000 mm

Št. art.: 990855 750/1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 1.250 mm
Področje uporabe Regal
Vrsta izdelka Prečka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 990855 750/1000
EAN/GTIN 4004514206268
Številka proizvajalca 12690

Opis

Izvedba:

Garnitura križnih prečk za enostransko ojačitev ustreznih začetnih regalov z vtičnimi policami. Primerno za regale z višino od 1200 mm. Iz okroglega jekla, pocinkane.

Primerno za:

Regali s policami art. 990500990554, pisarniški regali art. 990590990591

Obseg dobave:

2 diagonalni prečki, 2 vpenjali.