Sada křížových vzpěr 750/1000 mm

Artiklové číslo: 990855 750/1000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 1 250 mm
Oblast použití Regál
Druh produktu Vzpěra

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 990855 750/1000
EAN / GTIN 4004514206268
Číslo výrobce 12690

Popis

Provedení:

Sada křížových vzpěr pro vyztužení jednostranně použitelných základních regálů s nástrčným systémem. Lze je použít od výšky regálu 1200 mm. Z kruhové oceli, pozinkované.

Vhodné pro:

Regály s policemi č. 990500990554, kancelářské regály č. 990590990591

Rozsah dodávky:

2 diagonální výztuhy, 2 napínáky.