{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material | pocinkano | |
Višina | 3.000 mm | |
Širina | 400 mm | |
Možnost vgradnje kot srednja stena | ne | |
Obseg dobave | 3× višina 1050 mm | |
za regal z vtičnimi policami | da | |
za regal s poševnimi policami | da | |
za višino regala | 3.000 mm | |
za globino regala | 400 mm | |
Področje uporabe | Regal s policami | |
Postavitev stranske stene | 3-delna | |
Montažni material v obsegu dobave | da | |
Montaža kupca | Da | |
Vrsta izdelka | Stranska stena |
Številka izdelka | 990624 400 | |
EAN/GTIN | 4004514249333 | |
Številka proizvajalca | 22738-3 |