• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Celoplechová boční stěna, Výška 3000 mm, Hloubka: 400mm

Artiklové číslo: 990624 400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Hloubka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Materiál: pozinkované

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál pozinkované
Výška 3 000 mm
Šířka 400 mm
Vestavbu lze provést jako dělicí příčku ne
Rozsah dodávky 3×1050 mm výška
Vhodné pro zásuvný regál s policemi ano
Vhodné pro regál se šikmými policemi ano
Vhodné pro výšku regálu 3 000 mm
Vhodné pro hloubku regálu 400 mm
Oblast použití Regál s policemi
Nástavba boční stěny trojdílné
V dodávce je obsažen montážní materiál ano
Zákaznická montáž ano
Druh produktu Boční stěna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 990624 400
EAN / GTIN 4004514249333
Číslo výrobce 22738-3
Výrobce/odpovědná osoba Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Popis

Provedení:

Pozinkovaný ocelový plech, boční stěny se na styčných hranách překrývají.
Sestávající se z 3× 1050 mm vysokých bočních stěn.

Vhodné pro:

Policové regály č. 990500990554 a regály se šikmými policemi č. 990600990602.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacích šroubů/matic.