Polica, pocinkana, s parom nosilnih prečk 500 mm

Št. art.: 990320 500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 120
  • Debelina police: 38
  • Material: pocinkane

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 120 kg
Debelina police 38 mm
Material pocinkane
Širina 946 mm
Globina 495 mm
Debelina 38 mm
za globino regala 500 mm
Področje uporabe Regal s policami
Izvedba police Fiksno nameščena polica; Ravna polica
Vrsta izdelka Polica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 990320 500
EAN/GTIN 4062406115135

Opis

Izvedba:

Nosilne prečke za obešanje na nosilne okvirje. Pocinkana polica se položi na par nosilnih prečk.

Uporaba:

Za osnovne in priključne regale.
Na par nosilnih prečk lahko položimo steklene ali lesene plošče.

Lakiranje:

Par nosilnih prečk vedno antracitno siva RAL 7016, prašnata barva.