Raft de depozitare galvanizat cu pereche de traverse, Recomandat pentru adâncimea raftului: 500mm

Cod articol.: 990320 500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru adâncimea raftului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7016
Partea descrisă Traversă
Strat de acoperire Galvanizat; Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri antracit
Partea descrisă Traversenpaar
Material Tablă de oţel; Tablă de oţel
Culoarea gri
Lăţime 946 mm
Adâncime reglabilă nein; nein
Adâncime 495 mm; 495 mm
Înălţime 38 mm
Capacitate portantă 120 kg
Tip produs raft de depozitare
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 990320 500
EAN / GTIN 4062406115135
Număr producător 990320 500
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Traverse suspendate pe cadrul coloanei. Raftul galvanizat se plasează pe perechea de traverse.

Aplicaţie:

Pentru rafturi de bază şi extensii.
Pe perechea de traverse se poate aşeza o placă de sticlă sau lemn.

Culoare:

Pereche de traverse întotdeauna gri antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.