{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina materiala | 3 mm | |
Izbira barv | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Skladiščenje | Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1−3; Skladiščenje okolju nevarnih snovi; Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano; Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno | |
Prostornina | 240 l | |
Višina | 210 mm | |
Širina | 2.650 mm | |
Globina | 1.300 mm | |
za dolžino nosilnih prečk | 2.700 mm | |
Površinska obremenitev | 1.000 kg/m2 | |
Masa | 190 kg | |
Vrsta izdelka | Lovilna posoda za regal |
Številka izdelka | 983015 2700/240 | |
EAN/GTIN | 2050001937674 |