Kad iz umetne mase za manjše kanistre 18/5S l

Št. art.: 981350 18/5S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prostornina 18 l
Višina 80 mm
Širina 560 mm
Globina 430 mm
Notranja višina 80 mm
Notranja širina 530 mm
Notranja globina 380 mm
Material PE
Pripomoček za točenje Ne
Masa 0,8 kg
Vrsta izdelka Kadi za manjše kanistre

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 981350 18/5S
Številka proizvajalca 981350 18/5S

Opis

Izvedba:

Korita iz umetne mase za kanistre, odporna proti kislinam, lugom, olju ipd. Majhna masa, zelo robustna izvedba.
Korito iz PE, črne barve.

Uporaba:

Kot lovilna posoda pri čistilnih delih ipd.

Obseg dobave:

5 korit art. 981350 vel.18.

Opomba:

Kadi brez dovoljenja DIBt. Prosimo, upoštevajte predpise in določila, ki veljajo v vaši državi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli