Izoliran momentni ključ, 1/2″

Št. art.: 98 43 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 98 43 50
EAN/GTIN 4003773071778
Številka proizvajalca 98 43 50
L-število L70010 1591

Opis

Opis:

  • reverzibilen za zategovanje levih navojev
  • prozorna izolirana lestvica z razponom 5 - 50 Nm
  • zaklenjena nastavitev navora
  • Nastavljivo v korakih po 0,25 Nm
  • Zelo varno pritrjevanje pogonskih orodij zaradi vijačnega zaklepnega mehanizma
  • Priložen certifikat o umerjanju / izjava o skladnosti

Lastnosti:

  • Priključni kvadrat: 1/2
  • Obseg: 5
  • 50 Nm

Standard:

  • ISO 3315
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli