{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Prevleka | prašno lakirano | |
| Barvni odtenek, sive | Svetlo siva; Antracitno siva | |
| Serija | Tool24 Locker | |
| Opisan del | Korpus; Fronten | |
| Material | jeklena pločevina | |
| Napajanje | omrežno napajanje | |
| Barva | sive; sive | |
| Izbira barv | prosta izbira | |
| Z vrati | da | |
| Skupno število vrat | 2 kos | |
| Zasnova vrat | krilna vrata/vrtljiva vrata | |
| Sprednje stranice vrat | zaprto | |
| Prezračevanje omare | nein | |
| Izvedba ključavnice | elektronska ključavnica | |
| Z luknjasto steno | da | |
| Raster luknjastih sten Hoffmann | da | |
| Zgradba kot omara s predali | da | |
| Skupno število predelkov | 10 kos | |
| Z zaslonom | da | |
| Diagonala prikazovalnika | 22 col | |
| Zaslon na dotik | Da | |
| Jezik | angleški | |
| Operacijski sistem | Windows | |
| Nosilnost | 25 kg | |
| Opisan del | je Fach | |
| Vrsta izdelka | sistem izdaje blaga | |
| Položaj vgradnje | talna pritrditev | |
| Masa | 210 kg | |
| Stanje postavitve in namestitve | prostostoječa omara | |
| Področje uporabe | delavnica | |
| Konfiguracija | konfigurirano | |
| Celotna širina | 1.100 mm | |
| Celotna globina | 500 mm | |
| Celotna višina | 1.965 mm | |
| Širina korpusa | 1.100 mm | |
| Korpus, globina | 500 mm | |
| Korpus, višina | 1.965 mm | |
| Vgrajena osvetlitev | da |
| Številka izdelka | 979310 450/10 | |
| EAN/GTIN | 4062406134761 | |
| Številka proizvajalca | 979310 450/10 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |