Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Tool24 Locker – glavni sistem DE, Tip: 300/14

Št. art.: 979300 300/14

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek RAL RAL 7035; RAL 7016
Opisan del celoten izdelek
Prevleka prašno lakirano
Barvni odtenek, sive Svetlo siva; Antracitno siva
Serija Tool24 Locker
Opisan del, Svetlo siva Korpus
Opisan del, Antracitno siva Fronten
Oznaka proizvajalca Tool24 Locker
Material jeklena pločevina
Barva sive; sive
Izbira barv prosta izbira
Z vrati da
Skupno število vrat 2 kos
Zasnova vrat krilna vrata/vrtljiva vrata
Vratni tečaji desni in levi
Sprednje stranice vrat zaprto
Oblika kljuke vrat ročajna letev
Prezračevanje omare ne
Z luknjasto steno da
Oblika luknje kvadratno
Širina luknje 9 mm
Višina luknje 9 mm
Razmik med luknjami 37 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann da
Izvedba podstavka zaprt podstavek
Z zaslonom da
Diagonala prikazovalnika 22 col
Zaslon na dotik Da
Jezik nemški
Z lastnim stikalom za vklop/izklop Ne
Vrsta izdelka sistem izdaje blaga
Položaj vgradnje talna pritrditev
Masa 200 kg
Stanje postavitve in namestitve prostostoječa omara
Področje uporabe delavnica
Konfiguracija konfigurirano
Celotna širina Bg 800 mm
Celotna globina Tg 500 mm
Celotna višina Hg 1.965 mm
Širina korpusa Br 800 mm
Korpus, globina Ti 500 mm
Korpus, višina Ho 1.965 mm
Vgrajena osvetlitev da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 979300 300/14
EAN/GTIN 4062406134747
Številka proizvajalca 979300 300/14
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Sistem izdaje blaga s predali različnih velikosti za zanesljiv in v celoti dokumentiran posamični odvzem artiklov. Velikosti predalov so primerne za skladiščenje večjih artiklov in za polnjenje akumulatorjev. Serijska LED-notranja osvetlitev omogoča lažje prepoznavanje predalov z avtomatskim odpiranjem v temi in olajša sam odvzem orodja. LED-letev vzdolž predalov prav tako olajša odvzem in polnjenje orodja.
Obojestransko nameščene luknjaste stene omogočajo prilagodljivo pritrditev zaslona na dotik pri glavnih sistemih. Prav tako je mogoče namestiti kavlje in držala GARANT easyFix ter ves ostali pribor za luknjaste stene iz našega kataloga.
Glavni sistem se lahko dogradi z dodatnimi razširitvenimi sistemi poljubnih različic strojne opreme Tool24.
Ta izdelek je združljiv s programskimi rešitvami Hoffmann Group Connected.
S tem artiklom boste pridobili gradnik za vašo digitalno proizvodnjo, povezano v omrežje. Z ustreznim programskim modulom je mogoče povečati produktivnost.
Sistem posamičnega odvzema za srednje velike artikle.

Uporaba:

Avtomatičen sistem posamičnega odvzema za skladiščenje in upravljanje tudi večjih artiklov, kot so večja osebna varovalna oprema, električna in ročna orodja ali naši sistemski kovčki iz umetne mase L-BOXX®.

Umestitev:

Število predalov × višina v mm: 12 × 220; 2 × 300

Obseg dobave:

Glavni sistem DE, 22-colski zaslon na dotik, čitalnik črtnih kod, računalnik vklj. s programsko opremo Basic.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, sprednje stranice antracitne RAL 7016, prašnata barva.

Opomba:

Vsi predali so pripravljeni za izvedbo električnega napajanja prek tehničnega kanala. Priključitev posameznih naprav za polnjenje mora zagotoviti stranka. Podatki o masi v tehničnih podatkih veljajo za omare razširitvenega sistema in ne vključujejo računalnika in zaslona.
Možnost izvedbe s predali s prozorno steno ter v individualnih barvah in dimenzijah (velikosti predalov, širine in globine omar).
Kontaktirajte svojega strokovnega svetovalca!

Warning:

Namen uporabe
  • Sistem izdaje blaga z zaščitenim dostopom za osebe z dovoljenjem za odvzem, skladiščenje in upravljanje artiklov.
  • Čitalnik črtne kode za odčitavanje artiklov.
  • Upravljanje, nadzor polnjenja in odvzema prek zaslona na dotik (glavni sistem).
  • Artikle skladiščite samo v čistem stanju.
  • Za industrijsko rabo v zaprtih prostorih. Uporaba na suhih in trdnih tleh.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.

Napačna uporaba
  • Ne shranjujte živil.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne skladiščite posod s tekočinami in plini ter snovmi, ki spadajo v klasifikacijo nevarnih snovi.
  • Svetilke ne izpostavljajte vročini, neposredni sončni svetlobi, odprtemu ognju ali tekočinam.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.
  • Ne zamenjujte vgrajene LED-osvetlitve.